Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLAZ(T) L750P620 Ral 7035 - NSYZZ276G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 785 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480726293
Réf. Sonepar
01887072629
Réf. Fournisseur
NSYZZ276G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
785 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
620 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
620 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030
Les Atouts de l'article:
Ce socle est à utiliser avec les armoires Thalassa PLA et Thalassa PHD. Le socle permet des applications polyvalentes. Le kit est composé d'éléments de fixation, de 2 panneaux avant et de 2 parties latérales. Le produit est gris, en plastique. Il est gris (RAL 7035). L'indice de protection est IP44. L'indice de protection mécanique est IK10.





