Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 500 mm pour NSYPLAZ(T) L1000P420 Ral 7035 - NSYZZ5104G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1035 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480778087
Réf. Sonepar
01887077808
Réf. Fournisseur
NSYZZ5104G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1035 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
410 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030