Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 500 mm pour NSYPLAZ(T) L500P320 Ral 7035 - NSYZZ553G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - plastique

  • largeur - 535 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480778117

Réf. Sonepar

01887077811

Réf. Fournisseur

NSYZZ553G

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

plastique

largeur:

535 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

310 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 2 faces avant + 2 cloisons latérales - socle gris RAL 7035 - HxLxP (mm) 500 x 535 x 310 - IP44 - IK10