Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester hauteur 500 mm pour NSYPLAZ(T) L750P420 Ral 7035 - NSYZZ574G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 785 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480778148
Réf. Sonepar
01887077814
Réf. Fournisseur
NSYZZ574G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
785 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
410 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030






