Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester L1000xP320xH60 pourPLA(T) Ral 7035 - NSYZNPLA103G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777943
Réf. Sonepar
01887077794
Réf. Fournisseur
NSYZNPLA103G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1000 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
320 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7030



