Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester L500xP420xH60 pourPLA(T) Ral 7035 - NSYZNPLA54G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - plastique

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777998

Réf. Sonepar

01887077799

Réf. Fournisseur

NSYZNPLA54G

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

plastique

largeur:

500 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

420 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT - plinthe - éléments de fixation + 1 socle - socle gris RAL 7035 - 60 x 520 mm