Schneider Electric - PanelSeT - support cable DIN - longueur 75mm - NSYSCCDINLG75


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480184246
Réf. Sonepar
00020018424
Réf. Fournisseur
NSYSCCDINLG75
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
plastique
largeur:
75 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
70 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005