Schneider Electric - PanelSeT - support central de plateau ou de châssis modulaire - NSYSBPLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194580
Réf. Sonepar
00020079907
Réf. Fournisseur
NSYSBPLA
Marque
Schneider Electric
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
36 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
45 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0