Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - support de fixation murale pour coffret PHD - NSYFMPHD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480680892

Réf. Sonepar

01887068089

Réf. Fournisseur

NSYFMPHD

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble mur creux

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

320 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non