Schneider Electric - PanelSeT - support de Goulotte sur longeron - NSYCDS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 34 mm
hauteur - 55 mm
longueur - 0 mm
modèle - console de serrage
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480181047
Réf. Sonepar
00020055904
Réf. Fournisseur
NSYCDS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
34 mm
hauteur:
55 mm
longueur:
0 mm
modèle:
console de serrage
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
0...0 mm
matériau:
acier
angle:
45...45 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
numéro RAL:
0