Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - support Goulotte/porte Ø22mm - NSYSPCP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 11.5 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 30 mm

  • matériau - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480184482

Réf. Sonepar

00020055903

Réf. Fournisseur

NSYSPCP

Marque

Schneider Electric

profondeur:

11.5 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

30 mm

matériau:

autre

couleur:

gris

sans halogène:

Non

avec baguette de tapis:

Non

nombre de cloisons:

10

type de fixation:

autre

PanelSeT - support goulotte/porte Ø22mm - pour gouttière de câble - H100mmxL30mmxP11,5mm - diamètre : 22,5mm - fixation par vis sur appareillage 22 mm