Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - traverse - partie inférieure - L800 mm - NSYCFP80

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 800 mm

  • couleur - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480063275

Réf. Sonepar

00020006327

Réf. Fournisseur

NSYCFP80

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

800 mm

couleur:

acier inoxydable

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

PanelSeT - Thalassa - traverse - partie inférieure - L800 mm - entraxe de fixation : 750mm - emplacement : sur la structure de l'armoire

Les Atouts de l'article:

Accessoire polyvalent. 1 rail et éléments de fixation inclus. Permet une fixation simple et rapide de tout câble entrant ou sortant. Acier galvanisé. Montage sur structure d’armoire. Ajustable en profondeur par pas de 25 mm.