Schneider Electric - PanelSeT - traverses guide câble porte - 800mm - lot de 2 - NSYSDGCR8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 16

  • couleur - acier inoxydable

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485131412

Réf. Sonepar

00020064668

Réf. Fournisseur

NSYSDGCR8

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

16

couleur:

acier inoxydable

largeur:

800 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non