Schneider Electric - PanelSeT - tresse de masse - L150mm section 6mm² - NSYEB156D6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tresse de métallisation

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480181337

Réf. Sonepar

00020021740

Réf. Fournisseur

NSYEB156D6

Marque

Schneider Electric

modèle:

tresse de métallisation

largeur:

12 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

0.5 mm

PanelSeT - Thalassa - tresse de masse - L150mm - section 6mm² - largeur : 12mm - diamètre : 7mm - cuivre étamé - fixation : écrou et rondelle - à la connexion à la terre emplacement

Les Atouts de l'article:

Accessoire polyvalent. Fixation par écrou et rondelle sur l’emplacement de la connexion de la prise de terre. La section nominale est de 6 mm² . Cuivre étamé.