Schneider Electric - PanelSeT - un jeu de 2 traverses pour coffret S3D - profondeur 250mm - NSYSUCR250WM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 250 mm

  • capacité de charge max. - 6 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480883163

Réf. Sonepar

01887088316

Réf. Fournisseur

NSYSUCR250WM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

hauteur:

250 mm

capacité de charge max.:

6 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

PanelSeT - Thalassa - jeu de 2 traverses pour coffret S3D - profondeur 250mm - avec 1 rail, 1 sachet de fixation - montage horizontal - acier, finition plaqué zinc - fixation par vis M6

Les Atouts de l'article:

Ce rail de montage en acier zingué est à utiliser avec le boîtier compact PanelSeT S3D et le boîtier compact PanelSeT CRN d'une profondeur de 250mm. Il peut être fixé sur les côtés du boîtier et en haut et en bas du boîtier. Le kit est composé d'un rail et un sachet de fixation. La charge maximale est de 6kg.