Schneider Electric - PanelSeT - un jeu de 2 traverses pour coffret S3D - profondeur 300mm - NSYSUCR300WM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
matériau - métal
hauteur - 300 mm
capacité de charge max. - 6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480883170
Réf. Sonepar
01887088317
Réf. Fournisseur
NSYSUCR300WM
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
métal
hauteur:
300 mm
capacité de charge max.:
6 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Ce rail de montage en acier zingué est à utiliser avec le boîtier compact PanelSeT S3D et le boîtier compact PanelSeT CRN d'une profondeur de 300mm. Il peut être fixé en haut et en bas et sur les côtés de l'armoire. Le kit est composé d'un rail et un sachet de fixation. La charge maximale est de 6kg.



