Schneider Electric - PanelSeT - un jeu de 2 traverses pour coffret S3D - profondeur 400mm - NSYSUCR400WM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
hauteur - 400 mm
capacité de charge max. - 6 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480883187
Réf. Sonepar
01887088318
Réf. Fournisseur
NSYSUCR400WM
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
hauteur:
400 mm
capacité de charge max.:
6 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)



