Schneider Electric - PanelSeT - vérins réglables - 25..35mm - lot de 4 - NSYSPRJ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485132525

Réf. Sonepar

00020063469

Réf. Fournisseur

NSYSPRJ

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

40 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0