Schneider Electric - PanelSeT - vis auto-taraudeuse - Ø4x10mm - lot de 100 - NSYAMFSTB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 4
diamètre du filetage - 4 mm
longueur - 10 mm
système à vis - plus/moins
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480166389
Réf. Sonepar
00020008181
Réf. Fournisseur
NSYAMFSTB
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
taille de fil (M..):
4
diamètre du filetage:
4 mm
longueur:
10 mm
système à vis:
plus/moins
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
inclinaison du filetage:
0.7 mm
moulage de filetage:
auto-taraudage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
tête bombée
trempé:
Non