Schneider Electric - PanelSeT - vis autotaraudeuse - tête hexagonale - 4,8x13mm - NSYS13M5HS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - vis autotaraudeuse - tête hexagonale - 4,8x13mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • diamètre du filetage - 5 mm

  • longueur - 13 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480184123

Réf. Sonepar

00020018412

Réf. Fournisseur

NSYS13M5HS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

diamètre du filetage:

5 mm

longueur:

13 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de filetage:

autre

trempé:

Non

traitement des surfaces:

revêtu

tête fraisée:

Non

avec bride fixe:

Oui

avec rondelle et joint:

Non

diamètre de tête:

8.5 mm

longueur de filetage:

13 mm

forme de la pointe:

pointu