Schneider Electric - PanelSeT - vis autotaraudeuse - tête hexagonale - 6,3x16mm - NSYS16M6HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage - 6 mm
longueur - 16 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480184154
Réf. Sonepar
00020021138
Réf. Fournisseur
NSYS16M6HS
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage:
6 mm
longueur:
16 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
autre
trempé:
Non
traitement des surfaces:
revêtu
tête fraisée:
Non
avec bride fixe:
Oui
avec rondelle et joint:
Non
diamètre de tête:
10 mm
longueur de filetage:
16 mm
forme de la pointe:
pointu



