Schneider Electric - PanelSeT - vis Torx T30 - M6x10mm - NSYSPM6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480146763

Réf. Sonepar

00020014686

Réf. Fournisseur

NSYSPM6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

10 mm

système à vis:

Torx

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

10 mm

filetage complet:

Oui

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

12 mm

hauteur de tête:

4.6 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Oui

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans