Schneider Electric - Panneau latéral EasyRack 42U/1000mm, de séparation latéraux, noir, quantité 2 - ER7SIDE4210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
adapté à la largeur de boîtier - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
731304433194
Réf. Sonepar
01887443319
Réf. Fournisseur
ER7SIDE4210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
adapté à la largeur de boîtier:
12 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
897 mm
largeur:
12 mm
hauteur:
935 mm
couleur:
noir
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le panneau latéral EasyRack a été conçu pour être utilisé dans des racks enclosure. Il s'agit d'un accessoire essentiel pour les installations en environnement informatique et de réseau. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.
Quelques mots du fabricant :
- Sécurité renforcée
- Organisation optimale
- Produit Green Premium