Schneider Electric - Panneau latéral EasyRack 42U/1200mm, de séparation latéraux, noir, quantité 2 - ER7SIDE4212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Panneau latéral EasyRack 42U/1200mm,  de séparation latéraux, noir, quantité 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 48

  • adapté à la largeur de boîtier - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304433200

Réf. Sonepar

01887443320

Réf. Fournisseur

ER7SIDE4212

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

48

adapté à la largeur de boîtier:

12 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1097 mm

largeur:

12 mm

hauteur:

935 mm

couleur:

noir

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

Panneau latéral EasyRack 42U/1200mm, de séparation latéraux, noir, quantité 2, L 128mm /H 1190mm / P 1035mm

Les Atouts de l'article:

Le panneau latéral EasyRack a été conçu pour être utilisé dans des racks enclosure. Il s'agit d'un accessoire essentiel pour les installations en environnement informatique et de réseau. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Sécurité renforcée
  • Organisation optimale
  • Produit Green Premium