Schneider Electric - Passe-câbles vertical - pour racks à 2 et 4 montants - H213cm x L30cm - 1 côté - AR8665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
largeur - 304 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NetShelter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304291602
Réf. Sonepar
01887000672
Réf. Fournisseur
AR8665
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
largeur:
304 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
2134 mm
longueur:
2134 mm
diamètre:
304 mm
Les Atouts de l'article:
Ce passe-câbles vertical haute capacité de 30 cm de largeur et de 213 cm de hauteur est conçu pour les racks à 2 et 4 montants.Le produit est livré avec des portes, un guide d'installation et un matériel de montage.Il facilite l'accès aux équipements et réduit les risques de désordre et d'endommagement des câbles.Il permet de maximiser l'espace disponible et d'optimiser l'efficacité du système de câblage. Ce produit est certifié UL et répond normes de conformité TAA et RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation optimale des câbles
- Prévention des problèmes de gestion des câbles
- Conformité aux normes de sécurité et environnementales