Schneider Electric - Phaseo - module convertisseur 24W - 24..28,8Vcc - 12Vcc - 2A - pr alim. électr. - ABL8DCC12020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 7...15 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...28.8 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389119406895
Réf. Sonepar
00002940689
Réf. Fournisseur
ABL8DCC12020
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
7...15 V
courant de sortie max. 1:
2 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...28.8 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
24 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
143 mm
profondeur:
140 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce module Convertisseur est destiné aux circuits d’équipements d’automatisme et d’instrumentation qui exigent une très basse tension (très basse tension/très basse tension de sécurité). Il est compatible avec les unités d’alimentation Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).


