Schneider Electric - Phaseo - module convertisseur 30W - 24..28,8Vcc - 5Vcc - 6A - pr alim. élect. - ABL8DCC05060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Phaseo - module convertisseur 30W - 24..28,8Vcc - 5Vcc - 6A - pr alim. élect.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 5...6.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 6 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...28.8 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119406888

Réf. Sonepar

00002940688

Réf. Fournisseur

ABL8DCC05060

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

5...6.5 V

courant de sortie max. 1:

6 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...28.8 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

143 mm

profondeur:

140 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Phaseo - module convertisseur - 30W - 24..28,8Vcc - 5Vcc - 6A - pour alimentation électrique - IP20 - protection en entrée contre l'inversion de polarité

Les Atouts de l'article:

Ce module Convertisseur est destiné aux circuits d’équipements d’automatisme et d’instrumentation qui exigent une très basse tension (très basse tension/très basse tension de sécurité). Il est compatible avec les unités d’alimentation Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).