Schneider Electric - Phaseo - module de redondance - 40A - pr alimentation en mode commutation régulé - ABL8RED24400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119406871
Réf. Sonepar
00002940687
Réf. Fournisseur
ABL8RED24400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
145 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
44 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
140 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP10
Les Atouts de l'article:
Ce module redondance est conçu pour assurer la continuité de l’alimentation auxiliaire même en cas de défaillance de l’une des deux unités d’alimentation électrique. Il est compatible avec les unités d’alimentation Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).