Schneider Electric - Phaseo - module tampon - 24..28,8Vcc - 40A - pour alimentation électrique - ABL8BUF24400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 0 VA
puissance effective de sortie - 0 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119406819
Réf. Sonepar
00002940681
Réf. Fournisseur
ABL8BUF24400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
0 VA
puissance effective de sortie:
0 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
0.1 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
146 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
140 mm
poids:
1.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...28.8 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0
efficacité totale:
0 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
23.5...28.3 V
fréquence primaire:
0...0 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
0...0 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce module tampon est conçu pour fournir une alimentation lors de pics de consommation ou de pertes d’alimentation électrique de courte durée. Il est compatible avec les unités d’alimentation Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal).