Schneider Electric - Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 100VA - ABL6TS10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
tension primaire 1 - 230...400 V
construit comme un transformateur de sécurité - Oui
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 100 VA
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110880304
Réf. Sonepar
00002088030
Réf. Fournisseur
ABL6TS10U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP):
IP20
tension primaire 1:
230...400 V
construit comme un transformateur de sécurité:
Oui
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
100 VA
tension secondaire 10:
0...0 V
tension secondaire 2:
0...0 V
tension secondaire 3:
0...0 V
tension secondaire 4:
0...0 V
tension secondaire 5:
0...0 V
tension secondaire 6:
0...0 V
tension secondaire 7:
0...0 V
tension secondaire 8:
0...0 V
tension secondaire 9:
0...0 V
construit comme un transformateur d'isolement:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
B
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension primaire 10:
0...0 V
tension primaire 4:
0...0 V
tension primaire 5:
0...0 V
tension primaire 6:
0...0 V
tension primaire 7:
0...0 V
tension primaire 8:
0...0 V
tension primaire 9:
0...0 V
tension de court-circuit relative uk:
8.32 %
tension primaire 2:
385...415 V
tension primaire 3:
0...0 V
adapté à un montage sur platine:
Non
noyau annulaire:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
86 mm
adapté à un montage sur rail:
Non
matériau conducteur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur ABL6 100VA est conçu pour alimenter vos circuits de commande à partir du circuit d’alimentation monophasé ou triphasé principal de votre application sans avoir à recourir à des unités d’alimentation dédiées. Il offre un moyen économique d’alimenter chaque charge consommatrice de façon individuelle ou par groupes de charges au sein d’applications comme dans le secteur minier et du raffinage.