Schneider Electric - Plaque finition simple M-Plan, anthracite - MTN486114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485006024
Réf. Sonepar
01887500602
Réf. Fournisseur
MTN486114
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7024
transparent:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
85.8 mm
hauteur:
83.4 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition anthracite dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique M-Plan. Ce cadre permet le montage horizontal et vertical. Il dispose d'un degré de protection IP20. En polycarbonate, cette plaque est fiable et résistante. De plus, il est spécialement conçu pour les applications résidentielles et les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens en toute sécurité. La gamme System M abrite 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.