Schneider Electric - Pont enfichable - 10 points - pour bornes 2,5mm² - rouge - NSYTRAL210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy TR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480534096
Réf. Sonepar
01887053410
Réf. Fournisseur
NSYTRAL210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui