Schneider Electric - Pont enfichable - 3 points - pour bornes 6mm² - rouge - NSYTRAL63

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Pont enfichable - 3 points - pour bornes 6mm² - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480534225

Réf. Sonepar

01887053430

Réf. Fournisseur

NSYTRAL63

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

50 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui