Schneider Electric - PORTE-FUS 1P 125A POUR FUSIBLE 22 X 58 MM - VOYANT FUSION FUSIBLE - DF221V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS DF, LS1/GK1
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389118233409
Réf. Sonepar
00002823340
Réf. Fournisseur
DF221V
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20


