Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PORTE-FUS 2P 30A POUR FUSIBLE CLASS CC - DFCC2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PORTE-FUS 2P 30A POUR FUSIBLE CLASS CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407274

Réf. Sonepar

01887940727

Réf. Fournisseur

DFCC2

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

PORTE-FUS 2P 30A POUR FUSIBLE CLASS CC

Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec des fusibles de classe CC jusqu'à 30A et un courant de court-circuit jusqu'à 200kA à 600V
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage facile sur rail DIN
  • Empêche tout endommagement de votre installation
  • Réduction des risques pour les équipements et le personnel
  • Améliore la disponibilité de production