Schneider Electric - PowerLogic - câble pour afficheur à distance - centrale de mesure PM8000 - 10m - METSECAB10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480752339

Réf. Sonepar

01887075233

Réf. Fournisseur

METSECAB10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

U/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Cet accessoire de communication est un câble pour afficheur à distance (écran déporté) d'une centrale de mesure PM8000. D'une longueur de 10m.