fin de vie

Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-400A pour ampèremètre analogique 72x72mm dpt std - 16012

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - Cadran 1,3In 0-400A  pour  ampèremètre analogique 72x72mm dpt std

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 400

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430160120

Réf. Sonepar

00003016012

Réf. Fournisseur

16012

Réf. Commerciale

Schneider Electric

unité de mesure:

ampère

échelle de valeurs initiales:

0

valeur finale nominale de l'échelle:

400

déviation max. du pointeur:

90 °

mode de pose:

encastré

échelle de surintensité:

Non

largeur de l'échelle de mesure:

62 mm

hauteur de l'échelle de mesure:

62 mm

Cet accessoire est un cadran 1,3In 0-400A pour ampèremètre analogique AMP 72x72mm départ standard.