Schneider Electric - PowerLogic - centrale de mesure - accessoires pour afficheur distant PM5563 - METSEPM55HKRD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 112 mm

  • hauteur - 112 mm

  • profondeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485435459

Réf. Sonepar

01887543545

Réf. Fournisseur

METSEPM55HKRD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

112 mm

hauteur:

112 mm

profondeur:

96 mm

Cet accessoire d'installation est un kit de montage dédié à l'installation des centrales de mesure PowerLogic PM5563. Ce kit est composé d'un câble de 3m, goupilles de centrage, écrou et joint.

Les Atouts de l'article:

Kit de montage et de raccordement pour appareil PowerLogic PM55xx-RD avec afficheur distant. Le kit comprend un câble d'afficheur distant, un joint et du matériel de montage.