fin de vie

Schneider Electric - PowerLogic - Compteur d'impulsions - modulaire - 230Vca - 15443

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 207...243 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

  • fréquence de tension d'entrée - 10 Hz

  • modèle - rail DIN

  • nombre de chiffres - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430154433

Réf. Sonepar

00003015443

Réf. Fournisseur

15443

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée CA 50 Hz:

207...243 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

fréquence de tension d'entrée:

10 Hz

modèle:

rail DIN

nombre de chiffres:

7

tension d'entrée CA 60 Hz:

207...243 V

classe de précision:

0

puissance dissipée:

0.15 W

type de tension:

AC

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

2

système de mesure:

autre

avec fonction de réinitialisation:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

Ce compteur d'impulsions iCI 230Vca est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN, il permet de mesurer le nombre d'impulsions à l'aide d'un afficheur électromécanique 7 digits (valeur max. 9999999).

Les Atouts de l'article:

Le compteur d'impulsions iCI est destiné au comptage d'impulsions provenant de compteurs d'énergie, de détecteurs de dépassement de température, de compteurs de vitesse… Il est dédié à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.