Schneider Electric - PowerLogic - compteur énergie classe 1 - tri - 125A - METSEEM3412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - compteur énergie classe 1 - tri - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 125 A

  • modèle - mesure directe

  • tension nominale (Un) N-L - 100...277 V

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487294719

Réf. Sonepar

01887729471

Réf. Fournisseur

METSEEM3412

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

125 A

modèle:

mesure directe

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

125 A

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

126 mm

profondeur:

69.3 mm

hauteur:

103.2 mm

type d'interface:

sans

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

PowerLogic - compteur énergie classe 1 - triphasé - jusqu'à 125A en comptage direct - sortie impulsions

Les Atouts de l'article:

La série PowerLogic EM3000 propose une gamme de compteurs d'énergie triphasés montés sur rail DIN avec un écran LCD rétro-éclairé. Fournir une mesure de l'énergie active et de la puissance. Conçue pour les réseaux 50 Hz ou 60 Hz, la tension d'alimentation peut varier de 100 à 277 VCA ou de 173 à 480 VCA. Le courant nominal de liaison pour ce compteur est jusqu'à 125 A en connexion directe. Le compteur offre la précision suivante, classe d’énergie active 1 selon les normes CEI 62053-21 et CEI 61557-12. La communication est assurée par une sortie pulsée numérique, pour la lecture de l'énergie. Ce compteur peut être utilisé dans les applications de sous-facturation et de mesure partielle. Les dimensions du produit sont les suivantes : largeur 4,96 po (126 mm), profondeur 2,72 po (69 mm), hauteur 4,1 po (103 mm) et poids du produit 20,81 oz (590,2 g). La signalisation locale supplémentaire comprend un voyant vert de mise sous tension, un voyant jaune clignotant pour vérifier la précision et des indicateurs de communication. Certifications CE et UL. Le compteur peut être installé dans des réseaux monophasés et neutres (1P+N), triphasés (3P) et triphasés plus neutres (3P+N).



Quelques mots du fabricant :

  • Compteur d'énergie riche en fonctionnalités
  • Surveillance simple de l'énergie compatible avec les systèmes de gestion des bâtiments (BMS)
  • Identifier les opportunités d'économies d'énergie grâce à une précision de classe 1.0
  • Collecter et analyser les données de consommation d'énergie
  • Grand écran LCD pour une lecture facile
  • Sortie à impulsions d’énergie pour surveillance à distance