Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - T3 - 400A - sortie 0,333V - incompatible entrée 5A - LVCT00403S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PowerLogic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480299643
Réf. Sonepar
01887029964
Réf. Fournisseur
LVCT00403S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
73...73 mm
largeur de l'ouverture:
62...62 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant 400A est utilisé en association avec des compteurs d'énergie multi-circuit tels que les PowerLogic iEM. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- transformateur de courant de mesure
- Reconnu UL
- Compatible avec les compteurs multi-circuits tels que BCPM ou EM4900
- Compatible avec les compteurs de type TCBT