Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - T3 - 800A - sortie 0,333V - incompatible entrée 5A - LVCT00803S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480299667

Réf. Sonepar

01887029966

Réf. Fournisseur

LVCT00803S

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

73...73 mm

largeur de l'ouverture:

62...62 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire de mesure est un transformateur à courant nominal 800A et à tension de sortie 0,333V. Doté d'un raccordement électrique sur plage 1,8m (AWG22) 600V, il possède 3 entrées primaires et est incompatible avec les entrées 5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant 800A est utilisé en association avec des compteurs d'énergie multi-circuit tels que les PowerLogic iEM. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • transformateur de courant de mesure
  • Reconnu UL
  • Compatible avec les compteurs multi-circuits tels que BCPM ou EM4900
  • Compatible avec les compteurs de type TCBT