Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 1000/5A double sortie - barre 54x102mm - METSECT5DE100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 1000/5A double sortie - barre 54x102mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 103...103 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618901

Réf. Sonepar

01887061890

Réf. Fournisseur

METSECT5DE100

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

103...103 mm

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

55...55 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant tropicalisé pour barres avec un courant d'entrée de 1000A et un courant de sortie 5A. Ce transformateur est compatible avec une sortie de jeu de barres double (ouverture de 54x102mm).

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant pour barres 1000A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à coeur solide pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
  • TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant