Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 400/5A câble< 26-barre 12x40 15x32 - METSECT5MB040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 26 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PowerLogic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480618826
Réf. Sonepar
01887061882
Réf. Fournisseur
METSECT5MB040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
26 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
8 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
12...12 mm
largeur de l'ouverture:
40...40 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 400 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 6 VA, puissance maximale de classe 1 : 8 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 40,5 mm x 12,5 mm ou 32,5 mm x 15,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 26 mm.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
- TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
- Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
- Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
- Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
- Offre un montage robuste dans le système
- S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire