Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 600/5A - barre 10x40 20x32 25x25 - METSECT5MC060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 32 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PowerLogic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480618864
Réf. Sonepar
01887061887
Réf. Fournisseur
METSECT5MC060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
32 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
41...41 mm
largeur de l'ouverture:
41...41 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 600 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 12 VA, puissance maximale classe 1 : 15 VA. Compatible avec une sortie triple pour barre : 40,5 mm x 10,5 mm ou 32,5 mm x 20,5 mm ou 25,5 mm x 25,5 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 41 mm x 41 mm.