Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 800/5A - barre 10x40 20x32 25x25 - METSECT5MC080

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 800/5A - barre 10x40 20x32 25x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 32 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480618888

Réf. Sonepar

01887061888

Réf. Fournisseur

METSECT5MC080

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

32 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

12 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

41...41 mm

largeur de l'ouverture:

41...41 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type MC normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø32mm ou barres 20x32mm de calibre 800A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 800 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 10 VA, puissance maximale classe 1 : 12 VA. Compatible avec une sortie triple pour barre : 40,5 mm x 10,5 mm ou 32,5 mm x 20,5 mm ou 25,5 mm x 25,5 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 41 mm x 41 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
  • TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
  • Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
  • Offre un montage robuste dans le système
  • S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire