fin de vie

Schneider Electric - PowerLogic - Voltmètre numérique - modulaire - 0 à 600V - 15201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - Voltmètre numérique - modulaire - 0 à 600V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...600 V

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • déviation max. du pointeur - 0 °

  • système de mesure - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430152019

Réf. Sonepar

00003015201

Réf. Fournisseur

15201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plage de mesure:

0...600 V

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

déviation max. du pointeur:

0 °

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

0.5

puissance dissipée:

0.002 W

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

87 mm

largeur en nombre de modules:

2

éclairage d'échelle:

Oui

Ce voltmètre IVLT est un produit modulaire. Il permet de mesurer en volts la différence de potentiel (tension) d'un circuit électrique. Il est doté d'un afficheur composé de 3 chiffres et indique une tension de 0 à 600Vca.

Les Atouts de l'article:

Une gamme d'appareillages de mesure modulaires pour installation sur rail DIN et en encastrables (72x72 et 96x96 mm) pour une installation sur portes et plaques frontales des armoires électriques. Dédiés à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). L'affichage DEL est composé de 3 chiffres et indique une tension de 0 à 600V CA 0,5% de précision de mesure à pleine échelle Conforme aux normes CEI 60051-1, CEI 61010-1 et CEI 61000-4 Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.