Schneider Electric - PowerPact - 2xbornes M8 gamme J - S37428

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • épaisseur des barres collectrices - 0...0 mm

  • largeur des barres collectrices - 0...0 mm

  • section de conducteur max. - 0 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901312529

Réf. Sonepar

01887055805

Réf. Fournisseur

S37428

Marque

Schneider Electric

adapté à:

autre

épaisseur des barres collectrices:

0...0 mm

largeur des barres collectrices:

0...0 mm

section de conducteur max.:

0 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

0 A

largeur de la borne:

0 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Oui

PowerPact - 2xbornes M8 gamme J

Les Atouts de l'article:

Ce jeu de barres est un accessoire de connexion. Il est destiné aux disjoncteurs PowerPacT Multistandard J-Frame. Cet accessoire est monté sur jeu de barres avec un couple de serrage de 9 à 10,2Nm. Cet écrou de borne a un type de filetage M8. Ce produit est conforme aux normes CE. Cet accessoire est livré par lot de 2.