Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 347V - TM90D - 1P - cosse - BDF16090

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 347V - TM90D - 1P - cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 90 A

  • tension assignée (Ue) - 240...240 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 18 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481148711

Réf. Sonepar

01887114891

Réf. Fournisseur

BDF16090

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

90 A

tension assignée (Ue):

240...240 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

18 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

90...90 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 90A - 1P 1t - 25kA 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2 - code pdc D - commande par maneton - bornes cosses M6 - HLP : 137x27x80mm - larg. 3 pas de 9 mm