Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 600Y/347V - TM50D - 2P - cosse - BDF26050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 600Y/347V - TM50D - 2P - cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 18 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481148971

Réf. Sonepar

01887114876

Réf. Fournisseur

BDF26050

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

50 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

18 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

50...50 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 50A - 2P 2t - code pdc D - commande par maneton - bornes cosses M6 - HLP : 137x54x80mm - larg. 6 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

PowerPacT B-Frame apporte une protection thermomécanique des circuits dans un format compact et offre une large gamme d'accessoires, d'auxiliaires et d'options de connexion. Ce disjoncteur PowerPacT B-Frame offre une protection des circuits magnéto-thermiques avec un pouvoir de coupure de 14kA à 600Y/347V CA. Tous les disjoncteurs PowerPacT B-Frame sont équipés de contacts rotatifs à double coupure qui réduisent le courant de crête lors d'un défaut de court-circuit. Tous les disjoncteurs PowerPacT sont dotés d'un bouton push-to-trip intégré dans le couvercle pour déclencher manuellement le disjoncteur. Les disjoncteurs PowerPacT B-Frame sont disponibles pour montage sur unité de 1 à 4 pôles et en construction I-Line de 1 à 3 pôles. Il permet un montage arrière traditionnel avec des vis ou un montage sur rail DIN intégré pour une flexibilité d'installation. Il dispose d'écrous de borne aux deux extrémités. Ce disjoncteur PowerPacT B, 50A, 2 pôles, a un pouvoir de coupure de 14kA à 600Y/347VAC. Ce disjoncteur a un courant nominal continu de 80%. Les disjoncteurs PowerPacT B sont conformes aux normes UL, CSA, NOM et CEI et portent le marquage CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection magnéto-thermique dans un format compact
  • Capot semi-transparent frontal pour une identification visuelle rapide
  • Une large gamme d'accessoires, d'auxiliaires et de connexions à cosses est disponible
  • Montage avec rail DIN intégré et possibilité de montage sur panneau arrière
  • QR codes pour un accès facile à la documentation de l’appareil